Compact NS - 3 bornes+cache-bornes - pour 4 câbles 240mm² <1250A

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de pôles 3
  • Modèle type autre

Compact NS - 3 bornes+cache-bornes - pour 4 câbles 240mm² <1250A

 
 

Détails du produit

Cet accessoire est un ensemble spécial de connecteurs de câble nus et de cache-bornes pour les ComPacT NSX fixes à connexion avant 3 pôles 630b à 1600. Les connecteurs de câble nus peuvent recevoir jusqu'à quatre câbles en cuivre ou en aluminium de 240 mm². Le cache-bornes isole les points de connexion d'alimentation. Le courant nominal est jusqu'à 1 250 A. Ils sont vendus par lot de 3 pièces.
La gamme de disjoncteurs et interrupteurs NG160 est destinée à la fonction «tête de tableau» en coffret modulaire.

Compact ns

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compact ns

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Kit de câblage pour disjoncteur

adapté au nombre de pôles

3

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.